Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör Auffangschale ingo-man plus SH 5 IMP 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör Auffangschale ingo-man plus SH 5 IMP 500ml
Desinfektion Zubehör Auffangschale ingo-man plus SH 5 IMP 500ml
Desinfektion Zubehör Auffangschale ingo-man plus SH 5 IMP 500ml
Artikel-Nr.:
     158-OP1013
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1419174
EAN/GTIN:
     4054009193115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtropfschale Seifenspender
Abtropfschale für Seifenspender
Auffangschale für Seifenspender
Tropfschale Spender
ingo-man plus SH 5 IMP Auffangschale zum Hängen über das Spendergehäuse
ingo-man plus SH 5 IMP Schalenhalter

Diese Schale dient dem Auffangen überschüssiger Flüssigkeit aus dem Desinfektionsmittelspender.

  • spülmaschinengeeignet
  • wird einfach und unkompliziert über das Spendergehäuse gehängt
  • inklusive herausnehmbarer Schale

Material:

Schale aus Kunststoff

Schalenklammer aus Edelstahl

Maße 500 ml:

(B x H x T): 20,1 x 19,7 x 25,0 cm

Klammer (B x H): 9,5 x 16,5 cm

Maße 1000 ml:

(B x H x T): 20,1 x 19,7 x 25,8 cm

Klammer (B x H): 10,7 x 16,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,1
Höhe [cm]:
19,7
Tiefe [cm]:
25,0
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tropfschale spender ophardt, tropfschale spender, Ophardt Hygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 72,02*
€ 4,95*
ab € 55,67*
€ 72,02*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 69,18*
€ 88,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.