Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör für ingo-man plus IMP TLS A/24 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör für ingo-man plus IMP TLS A/24 Spender
Desinfektion Zubehör für ingo-man plus IMP TLS A/24 Spender
Desinfektion Zubehör für ingo-man plus IMP TLS A/24 Spender
Artikel-Nr.:
     158-OP1004
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1415993
EAN/GTIN:
     4054009127028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsspender ingo-man plus IMP TLS A/24 Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel
ingo-man plus IMP ELS A/24 Spender

zur Dosierung von Desinfektionsmitteln und Flüssigseife

  • ideal für Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen geeignet

Bedienhebel:

  • lang
  • aus Edelstahl

Gehäuse:

  • aus Aluminium, eloxiert
  • Farbe: mattsilber

Wandhalter:

  • aus Kunststoff
  • Spender inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Pumpe:

  • austauschbare 24er Edelstahlpumpe
  • autoklavierbar
  • Pumpenzylinder aus Edelstahl
  • abgewinkeltes Edelstahl-Saugrohr
  • Auslaufblende nach vorna ausklappbar daher ist ein Pumpenwechsel einfach und unkompliziert von vorne möglich
  • einstellbare Dosierung (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml)

Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 Grad Celsius, 3 bar

Maße 500 ml (B x H x T): 8,2 x 24,5 x 21,5 cm

Maße 1000 ml (B x H x T): 9,2 x 29,0 x 21,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,2
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
21,5
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
9,2 × 29,0 × 21,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 115,33*
€ 143,95*
€ 4,95*
ab € 115,45*
€ 143,95*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 137,31*
€ 169,94*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,92*
€ 172,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.