Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm, Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW29201
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.29.201
EAN/GTIN:
     4055381522036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
MORION Regal-Anfahrschutz Kunststoff 12,6 cm Rammschutz für Regalstützen
Regal-Schutzelement

Das Kunststoff Anfahr-Schutzelement besteht aus hochwertigem Polyethylen (MDPE) und schützt zuverlässig Regalstützen vor Anfahrschäden.

  • Montage ohne Werkzeug

  • Fixierung durch Klettband

  • schont Böden, da keine Dübel nötig

  • Fixierung durch Klettband

  • elastisch, rückfedernd

  • formstabil

Maße (HxBxT): 55 x 12,6 x 10,4 cm

Material: Polyethylen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,6
Höhe [cm]:
55,0
Tiefe [cm]:
10,4
Produktart:
Anfahrschutzprofil
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Anbinden
Material:
Polyethylen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 38,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 41,89*
€ 5,00*
ab € 37,37*
€ 51,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 38,69*
€ 51,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,43*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.