Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm
Rohrschutz 500 klein, kunststoffbesch., gelb/schw., 50,0x29,2x23,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW20282
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     200.20.282
EAN/GTIN:
     4055381460635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Rohrschutz U-Profil 500 Rammschutz für Rohre zur Wandmontage im Innebereich
ActiveWorkplace® Rammschutz für Rohre

Schützt Leitungen, (Fall-)Rohre, Kabelstränge etc. vor Anfahr- und Rammschäden.

  • Stahlprofil in U-Form
  • kunststoffbeschichtet (Inneneinsatz) oder feuerverzinkt (Innen- und Außeneinsatz)
  • unkomplizierte Wandmontage durch 4 Schlüssellochbohrungen - einfach anzeichnen, Dübel setzen, einhängen und festziehen
  • für den Inneneinsatz gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,20
Höhe [cm]:
50,0
Tiefe [cm]:
23,0
Produktart:
Rohrschutz
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rohrschutz, Moravia
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 115,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 119,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 135,58*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 133,07*
€ 162,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 171,21*
€ 209,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.