Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IndustriespiegelEucryl G800, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IndustriespiegelEucryl G800, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 80 cm
IndustriespiegelEucryl G800, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 80 cm
IndustriespiegelEucryl G800, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 80 cm
IndustriespiegelEucryl G800, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW14690
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.14.690
EAN/GTIN:
     4055381209746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel Eucryl rund gelb/schwarz für Innen- u. geschützte Außenbereiche
MORAVIA Industriespiegel Eucryl

  • aus leichtem, stoßfestem Acrylglas
  • gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen
  • Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich.


  • Größe (Durchm.): 80,0 cm, Beobachtungsabstand: max. 8,0 m
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
80
Gewicht [kg]:
6
Produktart:
Industriespiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
gelb/schwarz
max. Beobachterabstand [m]:
8
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Spiegel - Industriespiegel, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 195,54*
€ 4,95*
ab € 180,52*
€ 212,05*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 216,17*
€ 4,70*
ab € 190,75*
€ 224,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 235,12*
€ 272,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,12*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,43*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,81*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,31*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,97*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.