Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 34 10er, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Grafikklinge Nr. 34 10er, 1 VE = 10 Stück
Martor Grafikklinge Nr. 34 10er, 1 VE = 10 Stück
Martor Grafikklinge Nr. 34 10er, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     158-MS2345
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2345
EAN/GTIN:
     4044589503831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Martor Grafikklinge Nr. 34 Sparset Ersatzklinge für Trimmex Simpel/Simplasto
MARTOR Grafikklinge Nr. 34

Geeignet für folgende Sicherheitsmesser:

  • TRIMMEX SIMPLASTO
  • TRIMMEX CUTTOGRAF

Material: Stahl

Maße (LxB): 36,5 x 5,7 mm / Stärke: 0,5 mm

Schliff: 2-seitiger Schliff

Klingen Facetten: 2-fach

1 VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
0,6
Länge [cm]:
3,65
Stärke [mm]:
0,50
Stück [VE]:
100
Produktart:
Grafikklinge
Produktkategorie:
Klingen
Ecken:
spitz
Modell:
TRIMMEX CUTTOGRAF | TRIMMEX SIMPLASTO
Nutzung:
1-fach
Schliff:
2-seitig
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 32,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 32,85*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.