Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2,1 VE =10 Paar


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2,1 VE =10 Paar
Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2,1 VE =10 Paar
Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2,1 VE =10 Paar
Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2,1 VE =10 Paar
Artikel-Nr.:
     158-MM6830
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6830
EAN/GTIN:
     4019444008400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz mold...
ersatzstöpsel bügelgehörschutz
Moldex Gehörschutzstöpsel Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer WaveBand 1K und Jazz-Band 2
MOLDEX Ersatzstöpsel WAVEBAND® / JAZZ BAND®

Ersatzstöpsel für für Jazz-Band® und WaveBand® Gehörschutzbügel. Die alten Stöpsel werden einfach abgezogen und die neuen Stöpsel aufgesteckt.

  • 23 dB (SNR) Schalldämmung
  • weiche, austauschbare Schaumstoffstöpsel 
  • einfache Montage

Farbe: grün


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
10
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Ersatzstöpsel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
Verwendbarkeit:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel zu Moldex Bügelgehörschützer WaveBand o. Jazz-Band 2, 1 VE =10 Paar, MOLDEX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 15,89*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,55*
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,27*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 19,48*
Lager 158
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 22,53*
Menge:  Box  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,53*
€ 26,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Box
1 Box enthält 10 Paar (ab € 1,623* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6825
ab € 0,68*
Ähnlich
Moldex/Metric
6700
ab € 4,22*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.