Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Ersatzstoepsel fuer Gehoerschutzbuegel WaveBand und Jazz-Band 2 in Blisterverpackung 683001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270683001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     683001
EAN/GTIN:
     4019444008400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz mold...
ersatzstöpsel bügelgehörschutz
Ersatzstoepsel fuer Gehoerschutzbuegel WaveBand und Jazz-Ban. . . Zum Austausch der beiden Stoepsel am WaveBand® und Jazz-Band® 2 (Artikel 6800 / 6810 / 6700), 683001, 683001, Moldex, Ersatzstoepsel fuer Gehoerschutzbuegel WaveBand und Jazz-Band 2 in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gehoerschutz
Artikelgruppe:
Gehoerschutzzubehoer
Norm:
EN352-1:2002
Material:
Polypropylen (PP). TPE. Polyurethan (PUR). Polyacetal. Stahl
Farbe:
Exklusive Metallic-Farbe
SNR Wert dB:
33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 15,92*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,58*
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,30*
Lager 1689
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 19,52*
4 Tage
15
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6825
ab € 0,69*
Ähnlich
Moldex/Metric
6700
ab € 4,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
6810
ab € 2,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.