Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Trio Cord SNR 33 dB
Artikel-Nr.:
     158-MM6451
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6451
EAN/GTIN:
     4019444009575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Moldex Gehörschutzstöpsel Twisters Trio Cord Mehrweg-Ohrstöpsel mit Kordel
MOLDEX TWISTERS® TRIO Cord Gehörschutzstöpsel

Abwaschbare Ohrstöpsel aus weichem und widerstandsfähigem Material

  • Mehrwegohrstöpsel mit Kordel
  • SNR-Wert: 33 dB
  • optimale Anpassung an den Gehörgang
  • weiche luftgepolsterte Lamellen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und einen sicheren Sitz
  • praktischer Griff erleichtert das Einsetzen und Herausziehen
  • verpackt im praktischen PocketPak

Farbe: grün

Material: TPE

Dämmwert: 33 dB

Anwendungshinweis:

Mehrwegstöpsel lassen sich mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (Sprays, Lösungen oder Tücher) reinigen.


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
SNR-Wert [dB]:
34
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,47*
2 Tage
124
50
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,23*
€ 1,49*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,51*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,57*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Moldex/Metric
6401
ab € 1,13*
Ähnlich
Moldex/Metric
6411
ab € 2,48*
Ähnlich
Moldex/Metric
6400
ab € 0,97*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 18,96*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 21,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
614001
ab € 21,14*
Ähnlich
Moldex/Metric
685001
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.