Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Cord SNR 34 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Cord SNR 34 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Cord SNR 34 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Cord SNR 34 dB
Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel Moldex Twisters Cord SNR 34 dB
Artikel-Nr.:
     158-MM6441
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6441
EAN/GTIN:
     4019444009230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Moldex Gehörschutzstöpsel Twisters Cord Mehrweg-Ohrstöpsel mit Kordel
MOLDEX TWISTERS® TRIO Cord Gehörschutzstöpsel

weiche Schaumstöpsel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und einen sicheren Sitz

  • Mehrwegohrstöpsel mit Kordel
  • SNR-Wert: 34 dB
  • optimale Anpassung an den Gehörgang
  • praktischer Griff erleichtert das Einsetzen und Herausziehen
  • verpackt im Polytütchen
  • längenverstellbare Kordel

Farbe: grün

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 34 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grün
SNR-Wert [dB]:
34
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
80
pro Paar
€ 3,95*
ab € 0,47*
€ 0,59*
14 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
10 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,50575*
€ 0,61575*
16 Tage
nicht lagernd
320
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,62*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
PROMAT
4000370297
ab € 0,96*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
685001
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.