Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV EN 352-2 SNR 33 dB 1 PA/Box PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370297
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370297
EAN/GTIN:
     4015448786108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV EN 352-2 SNR 33 dB 1 PA/Box PROMAT

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip EN 352-2 / (SNR) = 33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/M-Wert = 31 dB(A), L-Wert = 34 dB (A) Weitere technische Eigenschaften: · L-Wert: 34dB · Eigenschaft: wiederverwendbar, mit Kordel, Lamellen · M-Wert: 31dB · H-Wert: 31dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar / Box
Farbe:
blau
SNR:
33 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Marke:
PROMAT
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: wiederverwendbare gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2502
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,47*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,50*
7 Tage
3336
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,50*
4 Tage
2002
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,52*
5 Tage
3336
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 1,05455*
€ 1,56455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.