Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Moldex Schutzbrille Adapt 2K, Scheibentönung: farblos
Artikel-Nr.:
     158-MM1400
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     1400 01
EAN/GTIN:
     4019444010199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Moldex Schutzbrille Adapt 2K mit hochwertiger Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung
Moldex Schutzbrille Adapt 2K

Passt perfekt für Atemschutzmasken.

  • keine beschlagenen Gläser
  • mit Dichtlippe
  • mit UV-Filter
  • großes Sichtfeld
  • mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
  • gummierte Bügel

mit Einkomponenten und Zweikomponentenbügeln erhältlich

Gewicht: 21g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
MOLDEX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 11,16*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,32*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 12,33*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 10,51*
€ 15,22*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
9164285
ab € 7,77*
Ähnlich
Honeywell
1000016
ab € 4,36*
Ähnlich
Honeywell
1015364HS
ab € 6,93*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.