Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163920670
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-213-1003
EAN/GTIN:
     4332163920670
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m

• Flexibles Leitsystem
Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
• Zwei Farbvariationen
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Rohr-Ø:
70 mm
Gurt:
schwarz/gelb „Safety Double“
Pfosten:
gelb
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 182,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 183,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,21*
€ 183,40*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 183,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 185,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.