Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Gelb, Schw/Gelb 2,3m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258616
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-213-1003
EAN/GTIN:
     4332163920670
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m

Flexibles Leitsystem
Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
Zwei Farbvariationen
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
Weitere Informationen:
Pfosten:
gelb
Gurt:
schwarz/gelb „Safety Double“
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Rohr-Ø:
70 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 182,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 182,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 182,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,89*
€ 183,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 185,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.