Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: M - Größe: M
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: M - Größe: M
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-KO1052.M
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFWWM
EAN/GTIN:
     4260350885276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß mit zwei Reflexstreifen und zwei Klettverschlüssen

Ausgewählte Version: M - Größe: M

Korntex® Funktionsweste - Dortmund

Funktionsweste in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

  • mit Klettverschluss
  • größenverstellbar
  • zwei 5 cm breite Reflexstreifen

  • mit hochwertiger schwarzer Polyesterfassung

Material: 100 % Polyester

Farben: weiß, schwarz, grün, blau, rot

Grammatur: 120 g/m²

Maße:

One-Size XL

60,0 cm Breite

67,0 cm Rücken


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Norm:
EN 17353:2020
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Reflexelemente | Warnschutz
Einsatzbereich:
Industrie | Transport und Logistik | Events und Veranstaltungen
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Polyester
Grammatur [g/m²]:
120
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,42*
3 Tage
247
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,46*
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.