Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange, Größen: 46 - 60 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange, Größen: 46 - 60 Version: 46 - Größe: 46
Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange, Größen: 46 - 60 Version: 46 - Größe: 46
Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange, Größen: 46 - 60 Version: 46 - Größe: 46
Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange, Größen: 46 - 60 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-KO1051.46
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSSTORBK46
EAN/GTIN:
     4260722278750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Korntex EOS HiVis Shorts Signalorange mit zwei Reflexstreifen und seitlicher Cargotasche

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Korntex® EOS Hi-Vis Shorts

  • EN ISO 20471:2013/A1:2016
  • EN 13758-1:2001 (UPF 40+)
  • OEKO-TEX® 100
  • 5 cm breite Reflexstreifen
  • verstärkte Nähte
  • Hammerschlaufe, D-Ring, Zollstocktasche
  • seitliche Cargotaschen
  • teil-elastischer Bund

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Shorts
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Reflexelemente | Warnschutz
Produktserie:
EOS
Typ:
Herren
Taschen:
Zollstocktasche
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 32,27*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 32,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 32,59*
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,59*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.