Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb, Größen: 44 - 64 Version: 64 - Größe: 64
Artikel-Nr.:
     158-KO1048.64
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSTRYWBK64
EAN/GTIN:
     4260722278316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Korntex EOS HiVis Hose Signalgelb mit zwei Reflexstreifen und Kniepolstertaschen

Ausgewählte Version: 64 - Größe: 64

Korntex® EOS Hi-Vis Hose

  • EN ISO 20471:2013/A1:2016
  • EN 13758-1:2001 (UPF 40+)
  • OEKO-TEX® 100
  • 7 cm Breite Reflexstreifen
  • verstärkte Nähte
  • Kniepolstertaschen
  • Hammerschlaufe, D-Ring, Zollstocktasche, Teil-elastischer Bund
  • seitliche Cargotaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: 64 - Größe: 64
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
64
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Reflexelemente | Warnschutz
Produktserie:
EOS
Typ:
Herren
Taschen:
Zollstocktasche
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,41*
€ 43,64*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 32,74*
€ 43,84*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,03*
€ 44,05*
€ 4,95*
ab € 33,01*
€ 44,05*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.