Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket schwarze Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     158-KO1044.3XL
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSSJYWBK3XL
EAN/GTIN:
     4260722277630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Korntex EOS HiVis Softshell Jacket mit schwarzer Brust Signalgelb zwei Seitentaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

Korntex® EOS Hi-Vis Softshelljacke

  • EN ISO 20471:2013/A1:2016
  • EN 13758-1:2001
  • OEKO-TEX® 100
  • 5 cm breite Reflexstreifen
  • Ärmel abnehmbar mit Reißverschluss
  • winddicht und wärmeisolierend
  • 2 Seitentaschen und eine Brusttasche

Material: 95% Polyester / 5% Spandex


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S | M | L | XL | XXL | 3XL
Produktart:
Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
abnehmbare Ärmel | Reflexelemente | Warnschutz
Produktserie:
EOS
Typ:
Herren
Verschluss:
Reißverschluss
Taschen:
Brusttasche
Material:
Polyester | Spandex
Polyesteranteil [%]:
95 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 5,99*
ab € 43,36*
€ 57,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,56*
€ 57,26*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 57,52*
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 57,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.