Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-KO1043.S
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSPORBKS
EAN/GTIN:
     4260722277500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Korntex EOS HiVis Parka mit schwarzer Brust Signalorange mit zwei Seitentaschen und Brusttasche

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Korntex® EOS Hi-VIS

  • Wassersäule: 8000 mm
  • OEKO-TEX®
  • 5 cm breite Reflexstreifen
  • mit zwei Seitentaschen
  • verstecke Brusttasche mit Reißverschluss
  • abnehmbare Kapuze
  • Innentasche
  • winddicht und wasserabweisend

Material: 100% Polyester

 


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Parka
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz | Reflexelemente
Produktserie:
EOS
Typ:
Herren
Verschluss:
Reißverschluss
Taschen:
Brusttasche
Wassersäule [mmWS]:
8.000
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,77*
€ 70,31*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 54,04*
€ 70,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 54,32*
€ 70,93*
€ 4,95*
ab € 54,32*
€ 70,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.