Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Kinderwarnweste gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Kinderwarnweste gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss Größe: S
Korntex Kinderwarnweste gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss Größe: S
Korntex Kinderwarnweste gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss Größe: S
Korntex Kinderwarnweste gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-KO1012
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXKWHG92
EAN/GTIN:
     4260350881704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderwarnweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Korntex Kinderwarnweste Odense gelb mit Reflexstreifen, Kapuze und Klettverschluss
Warnweste für Kinder mit Kapuze gem. EN 1150

Warnweste für Kinder

  • Kapuze mit Reflektor
  • mit Klettverschluss
  • zertifiziert nach EN1150
  • Reflexstreifen um den Körper

Material: 100 % Polyester

Grammatur: 120 g/m²

Maße:

46 cm Breite

34 cm Schulter zu Schulter

55 cm Rücken


Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Kinder
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 5,26*
4 Tage
458
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,21*
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.