Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Korntex Mesh-Warnweste gelb mit zwei Reflexstreifen und Klettverschluss Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     158-KO1004
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXQGXL
EAN/GTIN:
     4260350881179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex Mesh-Warnweste Thessaloniki gelb mit zwei Reflexstreifen und zwei Klettverschlüssen
Korntex® Mesh Weste - Thessaloniki

Durch das gelochte Obermaterial ideal geeignet für heiße Einsatzorte.

  • mit Klettverschluss
  • zwei 5 cm breite Reflexstreifen
  • sehr atmungsaktiv
  • mit hochwertiger schwarzer Polyesterfassung
  • größenverstellbar

Material: 100% Polyester (Mesh)

Grammatur: 55 g/m²

Maße:

One-Size XL

60,0 cm Breite

67,0 cm Rücken


  • Größe (BxH): 60 x 67cm
Weitere Informationen:
Norm:
EN 17353:2020
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Einsatzbereich:
Industrie | Transport und Logistik | Events und Veranstaltungen
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Grammatur [g/m²]:
55
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,21*
4 Tage
444
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 7,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,27*
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.