| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KO1002 Herst.-Nr.: KXFGM EAN/GTIN: 4260350881919 |
| | |
|
| | |
| Korntex Warnweste Frankfurt Damen fluoreszierend gelb mit zwei Reflexstreifen und zwei Klettverschlüssen Korntex® Frauenwarnweste - Frankfurt- zertifiziert nach EN ISO 20471
- femininer und figurbetonter Schnitt
- zwei Reflexstreifen, 5 cm breit
- mit Klettverschluss
- größenverstellbar
Material: 100% Polyester Farben: gelb, orange Grammatur: 120 g/m² Maße: - 53 cm Breite
- 44 cm Schulter zu Schulter
- 64 cm Rücken
Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | Produktart: | Warnweste | Produktkategorie: | Westen | Farbe: | gelb | Ausstattung: | Warnschutz | Einsatzbereich: | Industrie | Transport und Logistik | Brandschutz | Events und Veranstaltungen | Baugewerbe | Typ: | Damen | Verschluss: | Klettverschluss | Marke: | Korntex | Material: | Polyester | Grammatur [g/m²]: | 120 | Polyesteranteil [%]: | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,72* | € 5,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,74* | € 5,62* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 6,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|