Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
KNEETEK© RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     158-KK6200
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4260138253006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Kneetek Kniekissen RedPad wärmeisolierend und dämpfend
KNEETEK® Kniekissen RedPad

  • für mehr Komfort bei unterschiedlichsten Anwendungen
  • optimale Dämpfungseigenschaften
  • wärmeisolierend
  • mit praktischer Ablage für Kleinteile oder Werkzeug
  • einfach zu transportieren durch eingearbeitetes Griffloch

Farbe: rot

Materialstärke: 3,0 cm

Gewicht: 150,0 g

Maße: (LxBxH): 46,0 x 23,0 x 3,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,00
Länge [cm]:
46,00
Stärke [cm]:
3
Produktart:
Kniekissen
Produktkategorie:
Rücken- und Gelenkschutz
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, KNEETEK® RedPad Kniekissen, sehr leicht, wärmeisolierend, Größe: 46 x 23 x 3 cm, KNEETEK
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 16,35*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 16,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,85*
€ 16,51*
3 Tage
141
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,75*
€ 16,56*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,59*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,95*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,34*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.