Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67)
Artikel-Nr.:
     158-KB1189
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UIB 1.5T-4
EAN/GTIN:
     4045761203198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
palettenwaage kern
palettenwaage
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4 Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g
KERN® UIB Palettenwaage

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet
  • 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • Waage kann mittels Rollen und Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,5
Höhe [cm]:
5,1
Tiefe [cm]:
11,4
Wägeplattenbreite [cm]:
119,5
Wägeplattentiefe [cm]:
84
Produktart:
Palettenwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
500
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AA
max. Wägebereich [g]:
1.500.000
Reproduzierbarkeit [g]:
500
Stromversorgung:
Netzstecker | Batterien
Material Wägeplatte:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: KERN
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,54*
€ 671,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,45*
€ 671,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,23*
€ 729,52*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 691,78*
€ 732,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 917,28*
€ 952,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,14*
€ 1.133,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,70*
€ 1.121,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,23*
€ 1.093,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,28*
€ 1.091,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
UIB 3T-3
ab € 629,78*
Ähnlich
Kern
UIB 600K-1
ab € 624,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.