Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UIB 600K-1 UIB 600K-1 Palettenwaage Wägebereich (max.) 600kg Ablesbarkeit 200g batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202340
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UIB 600K-1
EAN/GTIN:
     4045761203211
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Palettenwaage
Kern UIB 600K-1 UIB 600K-1 Palettenwaage Wägebereich (max.) 600kg Ablesbarkeit 200g batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional)

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67. Waage kann mittels Rollen und Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten-Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus.

Wägebereich (max.): 600 kg
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 100 V - 240 AC 50 0,300
Gewicht: 87 kg
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 1095 mm
Breite: 840 mm
Kategorie: Palettenwaage
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: mehrfarbig
Material Wiege-Platte: Stahl
Stromversorgung: batteriebetrieben + netzbetrieben (Optional)
Typ: UIB 600K-1
Wägeplatte (Länge): 1095 mm
Ablesbarkeit: 200 g
Reproduzierbarkeit: 200 g
Wägeplatte (Breite): 840 mm
Produkt-Art: Palettenwaage
Hersteller-Nr.: UIB600K-1
EAN: 4045761203211

Lieferumfang:

-Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten) + - Arbeitsschutzhaube + - Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: palettenwaage kern, palettenwaage, 4045761203211, Kern, UIB 600K-1, digitalwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,99*
€ 677,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,08*
€ 677,15*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 692,02*
€ 739,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,53*
€ 774,33*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 1.017,68*
€ 1.053,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,69*
€ 1.253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,69*
€ 1.246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,39*
€ 1.226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,72*
€ 1.212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,68*
€ 1.211,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
UIB 1.5T-4
ab € 625,19*
Ähnlich
Kern & Sohn
UIB 3T-3
ab € 628,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.