Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Industrie-Plattformwaage IOC 10K-4, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 10K-4, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 10K-4, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 10K-4, hochauflösende Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     158-KB1179
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IOC 10K-4
EAN/GTIN:
     4045761252851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
Kern Industrie-Plattformwaage IOC 10K-4 Wägebereich 6 kg, 15 kg, Ablesbarkeit 0,2 g, 0,5 g
KERN® IOC Industrie-Plattformwaage

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

  • hohe Mobilität dank kompakter und leichter Bauweise
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
  • Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte
  • Steuerung ebenfalls möglich über KCP (Kern Communication Protocol)
  • Edelstahl Wägeplatte
  • Unterbau Stahl lackiert
  • silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • RS-232, im Lieferumfang enthalten, z. B. zum Anschluss eines PC oder Druckers

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,8
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
11,5
Wägeplattenbreite [cm]:
30
Wägeplattentiefe [cm]:
24
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
0,5
max. Wägebereich [g]:
15.000
Reproduzierbarkeit [g]:
0,5
Stromversorgung:
Netzstecker
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, KERN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 245,19*
€ 324,80*
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 352,37*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 371,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 350,79*
€ 409,73*
€ 4,95*
ab € 350,70*
€ 409,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,73*
€ 487,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.