Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IOC 10K-4 Plattformwaage mit Zählfunktion 15kg / Auflösung 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2409980
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IOC 10K-4
EAN/GTIN:
     4045761252851
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
Wägebereich = 15kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 5 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Steckertyp = Multi
Waagschalenmaße = 240 x 300 x 110mm
Waagschalenlänge = 240mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 110mm
Gewicht netto = 6kg
Modellnummer = IOC 10K-4
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
5 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Steckertyp:
Multi
Waagschalenmaße:
240 x 300 x 110mm
Waagschalenlänge:
240mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
110mm
Gewicht netto:
6kg
Modellnummer:
IOC 10K-4
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, 2409980, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, IOC10K4, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 245,27*
€ 326,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 357,99*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 376,55*
€ 4,95*
ab € 351,56*
€ 413,54*
€ 4,95*
ab € 351,86*
€ 413,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.