Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Kern Kranwaage HFD 600K-1, robuste, hochaufgelöste Kranwaage bis 12 Tonnen
Artikel-Nr.:
     158-KB1155
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD 600K-1
EAN/GTIN:
     4045761202788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kern Kranwaage HFD 600K-1 Wägebereich 150 kg, 300 kg, 600 kg, Ablesbarkeit 50 g, 100 g, 200 g
KERN® HFD Kranwaage

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen.

  • unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten
  • nach Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • mit Funk Fernbedienung (1x 12V Batterie inkl.)
  • mit Holdfunktion
  • mit Tarier Funktion: Rücksetzen der Waage auf 0 bei Belastung
  • massive Schäkel, nicht drehbar
  • großer und hell hinterleuchtetes Display
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,2
Höhe [cm]:
12,9
Tiefe [cm]:
19,4
Produktart:
Kranwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
200
Lieferung inkl.:
Fernbedienung
max. Wägebereich [g]:
600.000
Reproduzierbarkeit [g]:
200
Stromversorgung:
Akku | Netzstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 357,04*
€ 398,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,30*
€ 398,41*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 333,89*
€ 415,30*
Frei Haus
ab € 366,90*
€ 422,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 443,99*
€ 489,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,08*
€ 543,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFD-A01
ab € 48,44*
Zubehör
Kern
HFD-A04
ab € 93,15*
Zubehör
k.A.
266692
ab € 178,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.