Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
KRAUSE Podestleiter, fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl: 8
Artikel-Nr.:
     158-KA820181
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     821065
EAN/GTIN:
     4009199820181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Krause Stabilo Podestleiter, einseitig 8 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,95 m
KRAUSE® PodestLeiter, fahrbar, einseitig

Die KRAUSE® PodestLeiter profitiert durch hohe Wendigkeit, Sicherheit und ein geringes Gewicht.

  • Leichtbaukonstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit
  • schlanke Standbreite, ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen
  • Podestgröße: 60,0 x 70,0 cm, Aluminium gerieft
  • Kunststoffstopfen an den Holmenden
  • Aluminium-Plattformgeländer: Ø=40,0 cm, Höhe: 100,0 cm, mit integrierter Knieleiste
  • bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer sorgt für erhöhte Sicherheit
  • Versand in teilmontiertem Zustand inkl. Montageanleitung

Hinweis:

Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Die Handläufe sind nicht im Lieferumfang enthalten und dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,95
Breite [cm]:
1,0
Gewicht [kg]:
65,4
Standhöhe [m]:
1,95
Stufentiefe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
205,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
8
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause podestleiter 8 stufen, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, KRAUSE Podestleiter (Leichtmetall), fahrbar, einseitig besteigbar, Stufenanzahl, KRAUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 753,33*
€ 859,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,23*
€ 1.060,44*
€ 4,95*
ab € 1.037,72*
€ 1.189,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.037,27*
€ 1.189,32*
Frei Haus
ab € 1.251,74*
€ 1.428,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,32*
€ 1.415,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,85*
€ 1.413,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,56*
€ 1.348,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,56*
€ 1.302,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,27*
€ 1.234,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRAUSE
821010
ab € 503,68*
Sonstiges
KRAUSE
820143
ab € 575,73*
Sonstiges
KRAUSE
820150
ab € 634,19*
Sonstiges
KRAUSE
820167
ab € 662,78*
Sonstiges
KRAUSE
820174
ab € 696,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.