Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Podestleiter, EN 131, einseitig begehbar, fahrbar, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-24465
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820150
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
KRAUSE Podestleiter, EN 131, einseitig begehbar, fahrbar, 5 Stufen

KRAUSE Podestleiter, fahrbar, 5 Stufen, gemäß EN 131, TÜV-GS-geprüft, einseitig begehbare Podestleiter mit 600 x 700 mm großer Plattform aus Aluminium mit korrosionsbeständigem Geländer (Ø 40 mm), besondere Sicherheit beim Auf- und Abstieg durch 175 mm tiefe, geriefte Aluminium-Stufen, rutschfeste Fußkappen und Handlauf, mit 4 selbstarretierenden Lenkrollen (Ø 125 mm), davon zwei mit Feststellern, Material: Aluminium, Gewicht: ca. 34,5 kg, Lieferung inklusive Handlauf, der beidseitig einsetzbar ist
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, krause podestleiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Treppenleitern, Alu-Mehrzweckleitern, Treppenleiter, Leiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 635,34*
€ 727,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,24*
€ 727,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 705,41*
€ 798,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,89*
€ 879,22*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.026,90*
€ 1.149,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,02*
€ 1.367,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,65*
€ 1.366,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,58*
€ 1.312,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,72*
€ 1.271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,90*
€ 1.222,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KRAUSE
821010
ab € 502,69*
Sonstiges
KRAUSE
821065
ab € 712,16*
Sonstiges
KRAUSE
820143
ab € 573,94*
Sonstiges
KRAUSE
820167
ab € 665,72*
Sonstiges
KRAUSE
820174
ab € 700,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.