Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-KA121417 Herst.-Nr.: 121417 EAN/GTIN: 4009199121417 |
| | |
|
| | |
| Krause Stabilo Monto Zusatztraverse max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/Absätzen etc. KRAUSE® CombiSystem-Traverse - max. Höhendifferenz 170 mm
- passend für KRAUSE Gelenk-Teleskopleiter
- mit Holmverlängerungen
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 81,00 | Höhe [cm]: | 11,0 | Tiefe [cm]: | 9,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quertraverse Leitern, Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, sprossenleiter alu, alu-leiter, stufen-stehleiter krause, KRAUSE Traverse CombiSystem (Alu), max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen etc., KRAUSE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,92* | € 52,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,12* | € 52,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,17* | € 56,49* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,73* | € 62,81* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,59* | € 69,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|