| |
|
| Artikel-Nr.: 158-JD2000 Herst.-Nr.: AGM020-623-000 EAN/GTIN: 5038428148580 |
| | |
|
| | |
| JSP EVO Schutzbrille Antibeschlag mit niedrigem Profil und weichem EVA Gehäuse JSP® EVO VollsichtbrilleVollsichtbrille mit großem Sichtfeld und angenehmen EVA Schaumstoff. - mit Antibeschlag
- kratzfest
- UV-Schutz
- Einzelscheibe
erfüllt EN 166, EN 170 - weicher EVA Schaumstoff für guten Komfort
- schützt vor Staub und Flüssigkeitenspritzern
- niedriges Profil
- Schutz vor geschmolzenem Metall und extremen Temperaturen
Scheibenfarbe: Farblos Temperaturbeständigkeit: -5°C - +55°C Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 170 | Produktart: | Vollsichtbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | UV-Schutz | Anti-Beschlag-Beschichtung | kratzfest | Farbe Rahmen: | grau | Farbe Scheibe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |