Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1228
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410R0336BY
EAN/GTIN:
     0662641676664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz/gelb rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,91 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz/gelb
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 405,77*
€ 475,33*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,78*
€ 485,74*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 430,48*
€ 500,80*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,88*
€ 513,10*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 453,43*
€ 523,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,51*
€ 608,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,71*
€ 560,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 25,19056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323BY
ab € 18,13*
Ähnlich
Notrax
410S0335BY
ab € 39,56*
Ähnlich
Notrax
410R0348BY
ab € 524,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.