Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx600
Artikel-Nr.:
     369-E845997
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E845997
EAN/GTIN:
     0662641638280
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarEigenschaftenMaterial: VinylAnwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte BeanspruchungGewicht: 3 kg pro m2Stärke: 9 mmEinsatzorte sind z. B.:∙ An Packtische∙ An SortierarbeitsplätzeRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Konfektionierung:
Rolle
Gewicht:
32,94 kg
Farbe:
grau
Breite:
600,0 mm
Länge:
18300 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
18
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,14223*
€ 24,86223*
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,9412*
€ 27,7512*
20 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 288,97*
€ 348,65*
16 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 297,91*
€ 359,53*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 340,42*
€ 406,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Meter
€ 24,86223*
€ 29,58605
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,28223*
€ 28,89585
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,14223*
€ 23,96925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Meter
Mindestbestellmenge: 18 Meter ( entspricht € 447,52014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 34,88*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348BL
ab € 33,9232*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0324BL
ab € 20,0511*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 26,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336BL
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.