Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0313


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0313
Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0313
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0313
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     410C0348BL
EAN/GTIN:
     0662641638020
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm | TM0313

Vinylbelag, Rillenprofil Maßzuschnitt Breite = 1220 mm 9,0 mm hoch, schwarz Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Rillenprofil
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
1220
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,9232*
€ 45,8932*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 46,35*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,8932*
€ 54,6129
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,9332*
€ 53,4705
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,0032*
€ 51,1738
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,7832*
€ 49,722
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,3932*
€ 48,0679
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,9232*
€ 40,3686
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410R0324GY
ab € 19,9412*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 34,88*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0324BL
ab € 20,0511*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 26,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336BL
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.