Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Ersatzeimer, Volumen: 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Ersatzeimer, Volumen: 15 Liter
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Ersatzeimer, Volumen: 15 Liter
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Ersatzeimer, Volumen: 15 Liter
Artikel-Nr.:
     158-JB1106
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JSM26802SI
EAN/GTIN:
     0697841072190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Justrite Ersatzeimer für Smokers Cease Fire Standascher feuerverzinkter Stahleimer zum Auswechseln in Sicherheitsstandaschern
Justrite® Stahleimer für Standascher

Der Justrite® Stahleimer eignet sich ideal zum integrieren in den Justrite® Smokers Cease Fire und Elite Smokers Cease Fire.

  • feuerverzinkter Stahleimer
  • mit Henkel
  • Volumen: 15 Liter
  • kombinierbar mit feuerfesten Mülltüten von Justrite®

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
25,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,54*
€ 65,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,58*
€ 65,24*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 88,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.