| |
|
| Artikel-Nr.: 158-JB1019 Herst.-Nr.: JSM26827AI EAN/GTIN: 0697841132337 |
| | |
|
| | |
| Justrite Mülltüten für Sicherheitsstandascher zum einfachen und hygiensichen Entsorgen von Zigarettenstummeln Justrite® Ersatz-Mülltüten für SicherheitsstandascherDie feuerfesten Mülltüten von Justrite® eignen sich für die hygienischere Entsorgung von Zigarrettenstummeln in Justrite® Sicherheits-Standaschern. - feuerfeste Müllsäcke
- für den Gebrauch in Justrite® Smokers Cease Fire und Elite Smokers Cease Fire
- zum hygienischen Entsorgen von Zigarettenstummeln
- verschließbar mit Zugband
- 1 VE = 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 45,7 | Höhe [cm]: | 45,7 | Stärke [my]: | 120 | Produktart: | Müllbeutel | Produktkategorie: | Abfallsäcke | Farbe: | silber | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbeutel mit zugband, abfallbeutel, standaschenbecher silber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,89* | € 66,46* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,79* | € 66,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,53* | € 91,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|