Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-HS933020 Herst.-Nr.: HS933020 EAN/GTIN: 4045597000923 |
| | |
|
| | |
| Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi rot von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi- mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken
- komplett aufrollbar
- 3 Kanäle mit Ø 10 mm
- 2 Kanäle mit Ø 7 mm
Gewicht: 2,2 kg/lfm - Größe (L x B): 300,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 1,7 | Länge [cm]: | 300 | Tiefe [cm]: | 15,0 | Produktart: | Kabelbrücke | Produktkategorie: | Kabelmanagement | Anzahl Kanäle: | 5 | Ausführung: | Normelement | Befestigungsart: | zum Verkleben | zum Verschrauben | Bestückung: | von oben | Farbe Deckel: | rot | Farbe Sockel: | hellgrau | Montageort: | Boden | Material: | thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 89,79* | € 148,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 118,73* | € 148,62* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 135,91* | € 168,45* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 136,39* | € 168,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 169,65* | € 208,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 135,91* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|