Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: rot, inkl. 2 Endkappen
Artikel-Nr.:
     158-HS793020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS793020
EAN/GTIN:
     4045597000909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi rot von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen
Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi

  • mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken
  • komplett aufrollbar
  • 3 Kanäle mit Ø 10 mm
  • 2 Kanäle mit Ø 7 mm

Gewicht: 2,2 kg/lfm


  • Größe (L x B): 150,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Anzahl Kanäle:
5
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Bestückung:
von oben
Farbe Deckel:
rot
Farbe Sockel:
hellgrau
Montageort:
Boden
Material:
thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 110,83*
Lager 158
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,09*
€ 113,54*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 89,09*
€ 113,54*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 137,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,54*
€ 135,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,93*
€ 133,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,18*
€ 127,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,03*
€ 127,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,09*
€ 106,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 89,09* pro Satz)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01093.3020
ab € 89,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.