Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Rollmed, 14 transparente Schubladen, unbefüllt, Maße: 48x42x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschrank Rollmed, 14 transparente Schubladen, unbefüllt, Maße: 48x42x10 cm
Verbandschrank Rollmed, 14 transparente Schubladen, unbefüllt, Maße: 48x42x10 cm
Artikel-Nr.:
     158-HM66060
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     66060
EAN/GTIN:
     4005058660608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Verbandschrank Rollmed Kunststoffschrank mit Rolltür, ungefüllt
Holthaus Verbandschrank Rollmed

Weißer Verbandschrank aus Kunststoff mit 14 transparenten Schubladen zur übersichtlichen und bequemen Einordnung der Füllteile sowie weiterer Medikamente.

Inkl. seitlicher Verriegelung.

Maße: 48,0 x 42,0 x 10,0 cm

Der Schrank kann leer oder befüllt nach DIN 13157 geliefert werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
48,0
Höhe [cm]:
42,0
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
48,0 × 42,0 × 10,0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 46,70*
€ 60,27*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 47,11*
€ 60,62*
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 45,00*
€ 61,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 74,45*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 60,90*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
66157 DIN 13157/2021
ab € 56,52*
Ähnlich
Holthaus Medical
66090
ab € 118,94*
Ähnlich
Holthaus Medical
66100
ab € 68,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
66085
ab € 199,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
66070
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.