Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschränke Verbandschrank FAMULUS leer, mit einer Tür und Schloss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandschränke Verbandschrank FAMULUS leer, mit einer Tür und Schloss,
Verbandschränke Verbandschrank FAMULUS leer, mit einer Tür und Schloss,
Verbandschränke Verbandschrank FAMULUS leer, mit einer Tür und Schloss,
Verbandschränke Verbandschrank FAMULUS leer, mit einer Tür und Schloss,
Artikel-Nr.:
     158-HM66070
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     66070
EAN/GTIN:
     4005058660707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Verbandschrank Famulus eintüriger Kunststoffschrank, ungefüllt
Verbandschrank FAMULUS

Der Verbandschrank FAMULUS besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Tür.

  • 3 Türfächer
  • 7 Innenfächer
  • abschließbar

Abmessungen (B x H x T): 35 x 45 x 15 cm

 

Füllung bitte separat bestellen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,00
Höhe [cm]:
45,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Verbandschrank
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
35,00 × 45,0 × 15,0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,87*
€ 41,13*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,22*
€ 41,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,93*
€ 42,28*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 32,97*
€ 42,58*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 45,06*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 17,55*
Zubehör
k.A.
ab € 34,72*
Zubehör
Holthaus Medical
60169
ab € 15,90*
Zubehör
Holthaus Medical
60157
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.