Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 920600 Abfüllschaufel, HD-PE, 230 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 920600 Abfüllschaufel, HD-PE, 230 ml
Hünersdorff 920600 Abfüllschaufel, HD-PE, 230 ml
Hünersdorff 920600 Abfüllschaufel, HD-PE, 230 ml
Artikel-Nr.:
     158-HL1100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920600
EAN/GTIN:
     4007228701081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Hünersdorff Abfüllschaufel besonders stabil, bruchsicher und lebensmittelbeständig
Hünersdorff Abfüllschaufel

  • Material: HD-PE
  • sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [ml]:
230
Länge [cm]:
25
Produktart:
Abfüllschaufel
Produktkategorie:
Schaufeln
Farbe:
transluzent
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | lebensmittelgeeignet | spülmaschinenfest
Material:
HD-PE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 1,51*
1 Tag
42
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,51*
4 Tage
45
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,52*
5 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,54*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.