Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
GLORIA GLD1 Löschdecke, 120 x 180 cm, in stabiler Hardbox
Artikel-Nr.:
     158-GL2026
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke
GLORIA Löschdecke GLD1 aus Glasfasergewebe in stabiler Hardbox
GLORIA Löschdecke GLD1

in stabiler Hartbox zur sicheren Aufbewahrung

  • aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe
  • mit Aufhängeausstanzung für eine einfache Montage
  • zugelassen nach DIN EN 1869:2001
  • nicht für Personenrettung oder betriebliche Zwecke geeignet

Maße Box (B x H x T): 17,5 x 20,5 x 4,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Länge [cm]:
180
Norm:
DIN EN 1869
Produktart:
Löschdecke
Produktkategorie:
Löschdecken
Farbe:
weiß
Marke:
Gloria
Material:
Glasgewebe
Weitere Suchbegriffe: Gloria
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 5,50*
ab € 20,13*
€ 25,12*
4 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 20,75*
€ 26,07*
4 Tage
126
1
€ 4,99*
ab € 21,03*
€ 26,20*
6 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 26,68*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.