Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbesch.Glasfasergew.m.Hardbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000482134
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke
mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit AufhängeausstanzungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Hardbox· Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe· Norm: DIN EN 1869:2001
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Löschdecken
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
1
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 25,04*
Lager 1690
93
1
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 25,99*
3 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 21,02*
€ 26,11*
6 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 26,59*
1 Tag
126
3
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.