Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25151218 Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbeschichtetes Glasfas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25151218 Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbeschichtetes Glasfas
25151218 Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbeschichtetes Glasfas
25151218 Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbeschichtetes Glasfas
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783253
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     25151218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke
Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbesch.Glasfasergew.m.Hardbox mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstanzung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Hardbox · Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40040305
HerstellerNr:
25151218
Werksnummer:
9000482134
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L1800xB1200mm
Norm:
DIN EN 1869:2001
Produktart:
Löschdecke
Ausfuehrung:
mit Hardbox
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
1
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 25,04*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 20,68*
€ 25,99*
3 Tage
124
1
€ 4,99*
ab € 21,02*
€ 26,11*
Lager 1955
126
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 26,59*
1 Tag
126
3
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.