Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN EN 1869:2001 L1800xB1200mm silikonbesch.Glasfasergew.m.Hardbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000482134
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218
EAN/GTIN:
     4006325665548
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke
mit stabiler Hardbox · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · zugelassen nach DIN EN 1869:2001 · geeignet für handelsübliche Fritteusen und Fettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen · Hardbox L 205 x B 175 x T 48 mm, mit Aufhängeausstanzung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Hardbox · Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1800 mm
Norm:
DIN EN 1869:2001
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Löschdecken
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
1
€ 5,50*
ab € 20,06*
€ 25,04*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 20,71*
€ 25,99*
Lager 1736
124
1
€ 4,99*
ab € 20,89*
€ 26,12*
6 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 21,21*
€ 26,60*
1 Tag
126
3
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.