Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Munk 11111 Aluminium-Vielzweckleiter, Sprossen: 4 x 4
Artikel-Nr.:
     158-GG11111
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11111
EAN/GTIN:
     4031405111110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Munk Aluminium-Vielzweckleiter, 4-teilig 4 x 4 Sprossen, Arbeitshöhe 5,85 m
Munk Sprossen-Vielzweckleiter

Die Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium eigent sich dank der lanlebingen Gelenke als Anlegeleiter, Stehleiter sowie stabiele Arbeitsplattform.

  • universell und vielseitig einsetzbar

  • kompakt im Transport und in der Lagerung

  • optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere

  • extra breite nivello®-Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg

  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung sowie korrosionsbeständige Beschläge

  • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,85
Breite [cm]:
35,0
Gewicht [kg]:
15,5
Leiternlänge [m]:
4,75
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 293,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 242,19*
€ 293,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 294,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 294,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 299,19*
€ 357,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,24*
€ 425,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.