Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 011111 Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 011111 Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traver
MUNK Günzburger Steigtechnik 011111 Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traver
MUNK Günzburger Steigtechnik 011111 Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traver
Artikel-Nr.:
     2280-39976792045
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     011111
EAN/GTIN:
     4031405111110
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 011111 Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse 4x4 Sprossen Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung;Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter;Optimale Einsatzsicherheit durch zwei automatisch verriegelnde Stahlscharniere;nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei);Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 350 mm;Maximale Belastung: 150;Hinweis: Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandhalter verwendet werden
Weitere Informationen:
Werksnummer:
011111
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 295,14*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 241,63*
€ 295,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,38*
€ 296,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 296,58*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 299,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,965*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.