Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite
GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite
Artikel-Nr.:
     158-GD1005
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     128885
EAN/GTIN:
     4042938288859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
GEZE Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite
GEZE Gestängetürschließer TS 2000 NV ohne Gestänge

Der obenliegende Türschließer TS 2000 NV ist für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite verwendbar. Die Schließkraft ist variabel gemäß DIN EN 1154 in Größe 2-4 (mit einer Schließerbaugröße durch versetzte Montage erzielbar). Die Schließgeschwindigkeit ist bequem von vorn einstellbar, die Endschlageinstellung erfolgt über das Ventil. Der Türschließer ist optional mit Montageplatte erhältlich und eignet sich für rechte und linke Anschlagtüren ohne Umstellung.

  • für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1100 mm
  • für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
  • Standardmontage auf Türblatt Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite möglich
  • Einsatz auf Türblatt Bandgegenseite in Parallelarmmontage möglich
  • EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Gestänge und Montageplatte bitte separat bestellen

Gestänge (Art.: GD1025)

Montageplatte (Art.: GD1010)


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,60
Höhe [cm]:
6,0
max. Türflügelbreite [mm]:
1.100
Tiefe [cm]:
5,1
Produktart:
Türschließer
Produktkategorie:
Türtechnik
Farbe:
silber
Eigenschaft:
Hydraulischer Endschlag, einstellbar | mechanische Feststellung | Öffnungsdämpfung, einstellbar | Schließgeschwindigkeit, einstellbar | Schließkraft, einstellbar
Modell:
TS 2000 NV
Schließkraft [EN 1154]:
2-4
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 5,99*
ab € 45,84*
€ 58,48*
1 Tag
104
€ 5,45*
ab € 45,78*
€ 58,54*
7 Tage
104
€ 5,99*
ab € 45,73*
€ 60,00*
4 Tage
94
€ 4,95*
ab € 48,04*
€ 60,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 63,10*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
102421
ab € 7,20*
Zubehör
GEZE
014835
ab € 44,85*
Zubehör
GEZE
014845
ab € 58,58*
Zubehör
GEZE
126234
ab € 3,76*
Zubehör
GEZE
127432
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.