Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-EL7658.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841-42
EAN/GTIN:
     4030839216613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe RENZO Mid S3 ESD SRC mit Stahlkappe und PU-Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

ELTEN Sicherheitsschuh RENZO S3 ESD SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • mit ESD-fähiger Softvlies-Brandsohle
  • korrosionsbeständige Stahlzwischensohle
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige, grobstollige PU/PU-Sohle Safety Grip 2
  • Sohle hitzebeständig bis 130 °C
  • Spitzenschutz aus PU
  • fußgerechtes Fußbett
  • mit Einsätzen aus reflektierendem Material
  • gespolsterte und geschlossene Lasche verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub

Material: Rindleder, Textilfutter

Farbe: schwarz

Größen: 36 - 50


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, ELTEN RENZO MID Stiefel, ESD-fähig, Stahlzwischensohle, Gr. 36-50, ELTEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 48,96*
€ 60,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,76*
€ 61,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,48*
€ 62,45*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,00*
€ 64,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 74,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,31*
€ 82,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.